Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 5x 45 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014710000050045
EAN/GTIN:
     4043952354988
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1389*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1495*
€ 0,2137*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2236*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1705*
€ 0,2355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.