Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 6 x 15 DIN 1477 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 6 x 15 DIN 1477 Stahl
Senkkerbnagel 6 x 15 DIN 1477 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372137
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014770009060015
EAN/GTIN:
     4043952367698
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel DIN 1477 6x 15 Stahl 250 Stück DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 6 x 15 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014770009060015
Werksnummer:
8000184659
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 15
Norm:
DIN 1477
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1505*
5 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1514*
3 Tage
3600
250
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1561*
2 Tage
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1581*
Lager 1955
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,1189*
€ 0,1606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 40,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.