Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 6x 15 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009060015
EAN/GTIN:
     4043952367698
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 6 x 15 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
250
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1485*
5 Tage
4000
250
€ 4,30*
ab € 0,1098*
€ 0,1504*
Lager 4757
3600
250
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1551*
1 Tag
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,1211*
€ 0,1571*
6 Tage
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,1176*
€ 0,1572*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1201* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 38,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.