Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 Stahl
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372152
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009750000270000
EAN/GTIN:
     4043952340189
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M27x 1000mm Stahl 1 Stück ~DIN 975 Stahl Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.000· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009750000270000
Werksnummer:
8000180756
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,850000
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 7,4978*
€ 11,1489*
4 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 8,2138*
€ 11,5238*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 8,4056*
€ 11,7056*
6 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 8,72*
€ 12,23*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 8,7213*
€ 12,4977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4977*
€ 14,87226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1395*
€ 14,44601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1513*
€ 13,27005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8713*
€ 12,93685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4613*
€ 12,44895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7213*
€ 10,37835
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.