Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 25 x 35x0,25 DIN 988 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßscheibe 25 x 35x0,25 DIN 988 Stahl
Paßscheibe 25 x 35x0,25 DIN 988 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372154
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9880002535025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,25 Stahl 1000 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x0,25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9880002535025
Werksnummer:
8000181751
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 35x0,25
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.