Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 10 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372176
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000100040
EAN/GTIN:
     4043952369791
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 10x 40 Federstahl schwere Ausführung 250 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 40 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000100040
Werksnummer:
8000184915
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014800
Gewicht brutto Kg:
0,014800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 40
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0786*
€ 0,1116*
3 Tage
4050
250
€ 4,95*
ab € 0,0856*
€ 0,1125*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,085*
€ 0,1138*
1 Tag
3150
250
€ 5,59*
ab € 0,087*
€ 0,1171*
Lager 1955
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.