Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 10x 40 Federstahl schwere Ausführung 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000100040
EAN/GTIN:
     4043952369791
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0786*
€ 0,1116*
Lager 4757
4050
250
€ 4,95*
ab € 0,0856*
€ 0,1125*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,085*
€ 0,1138*
2 Tage
3150
250
€ 5,59*
ab € 0,087*
€ 0,1171*
6 Tage
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,0855*
€ 0,1184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.