Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 10 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 10 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 10 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372761
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100100112
EAN/GTIN:
     4051426004208
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 10x 112 Stahl galv.verz. 100 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 112 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 112mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100100112
Werksnummer:
8000183305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 112
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2309*
€ 0,312*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2827*
€ 0,3897*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,3144*
€ 0,4044*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,3057*
€ 0,4047*
6 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,3282*
€ 0,4182*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.