Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 10x112 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 10x112 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 10x112 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004208
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 10 x 112
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
8
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
56-80
Splintloch Ø:
10
für Bolzen-Ø:
44-69
d:
10
l:
112
b:
20
c:
19
a:
3,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
112
Durchmesser:
10
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-10-112-Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,2309*
€ 0,312*
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2827*
€ 0,3897*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,3144*
€ 0,4044*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3057*
€ 0,4047*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,3282*
€ 0,4282*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.