Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 4 x 20 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 4 x 20 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 4 x 20 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009040020
EAN/GTIN:
     4043952365809
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 4x 20 Stahl 500 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 20 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009040020
Werksnummer:
8000184555
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0367*
€ 0,0523*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0538*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0408*
€ 0,0548*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.