Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1476 4X20 KP Halbrundkerbnagel, Stahl, 4x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01476_AK.JPG
D01476_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1476 4X20 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1476 4X20 KP
EAN/GTIN:
     4043952365809
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 20 VE=K (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1476 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1476
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0513*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0367*
€ 0,0523*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0538*
1 Tag
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0408*
€ 0,0548*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.