Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409040018 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 18 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409040018 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 18 A 4
009649409040018 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 18 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373449
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409040018
EAN/GTIN:
     4043952331989
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 18 A 4 200 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409040018
Werksnummer:
8000179604
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 18
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0591*
€ 0,0863*
5 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,087*
2 Tage
720
200
€ 4,95*
ab € 0,0651*
€ 0,0891*
1 Tag
560
200
€ 5,59*
ab € 0,066*
€ 0,0904*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,0649*
€ 0,0916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.