Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M4X18 A4 KP LinsenSenkschrauben mit Schlitz, A4, M 4 x 18


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M4X18 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M4X18 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952331989
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 18.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
18.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0593*
€ 0,0856*
Lager 8670
600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0863*
2 Tage
720
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0648*
€ 0,0883*
1 Tag
560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0664*
€ 0,0898*
6 Tage
800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0639*
€ 0,0899*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.