Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669440050008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 8 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669440050008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 8 -H A 4
009669440050008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 8 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373472
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669440050008
EAN/GTIN:
     4043952756515
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x 8-H A 4 500 Stück DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 8 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.944· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669440050008
Werksnummer:
8000180705
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
5 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0231*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0241*
Lager 1955
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0245*
8 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.