| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180705 Herst.-Nr.: 9669440050008 EAN/GTIN: 4043952756515 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x 8-H A 4 500 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 966 m.Kreuzschlitz PH | Hauptmerkmal: | M 5 x 8 -H | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 8 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · Gruppencode 00966.944· Normart DIN 966· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a4, iso 7047 edelstahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0178* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0155* | € 0,0228* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0173* | € 0,0238* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0167* | € 0,0239* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0179* | € 0,0249* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0179* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|