Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 13 x 200 ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 13 x 200 ISO 1234 A 4
Splinte 13 x 200 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409130200
EAN/GTIN:
     4051426599988
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 13x 200 A 4 25 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 200 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 200mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409130200
Werksnummer:
8000183529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,216000
Gewicht brutto Kg:
0,216000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 200
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 5,5934*
€ 6,7134*
4 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 6,8581*
€ 8,6293*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 7,6516*
€ 9,0616*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 7,6016*
€ 9,0616*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 7,4748*
€ 9,1665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,1665*
€ 10,90814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6456*
€ 10,28826
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,2248*
€ 9,78751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,9448*
€ 9,45431
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,4748*
€ 8,89501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 229,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.