Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 13 x 200 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409130200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409130200
EAN/GTIN:
     4051426599988
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 200 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
21.600 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 13x200, 13 x 200, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM123413200, 01234.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 5,6034*
€ 6,7334*
Lager 214
175
25
Frei Haus
ab € 6,8481*
€ 8,4593*
6 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 7,6216*
€ 8,8616*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 7,6416*
€ 8,8616*
6 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 7,3893*
€ 8,8687*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 8,4593*
€ 10,06657
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,2493*
€ 9,81667
pro Box
ab 125 Boxen
€ 7,6905*
€ 9,1517
pro Box
ab 250 Boxen
€ 7,4105*
€ 8,8185
pro Box
ab 625 Boxen
€ 7,2381*
€ 8,61334
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 6,8481*
€ 8,14924
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,8481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 211,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.