Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 25 x 92 x 8 DIN 1052 rund Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 25 x 92 x 8 DIN 1052 rund Stahl
Unterlegscheibe 25 x 92 x 8 DIN 1052 rund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     010520040250000
EAN/GTIN:
     4043952350898
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
Unterlegscheibe DIN 1052 rund 25x 92x 8 Stahl 25 Stück DIN 1052 Stahl Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 25 x 92 x 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01052.004· Normart: DIN 1052· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
010520040250000
Werksnummer:
8000181985
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,329800
Gewicht brutto Kg:
0,329800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 92 x 8
Norm:
DIN 1052 rund
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,59*
4 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 1,249*
€ 1,639*
6 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,2688*
€ 1,6588*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 1,2802*
€ 1,6702*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,2876*
€ 1,7358*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,7358*
€ 2,0656
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6667*
€ 1,98337
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,5576*
€ 1,85354
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4976*
€ 1,78214
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 43,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.