| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181985 Herst.-Nr.: 10520040250000 EAN/GTIN: 4043952350898 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 1052 rund 25x 92x 8 Stahl 25 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1052 rund | Hauptmerkmal: | 25 x 92 x 8 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1052 Stahl Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 25 x 92 x 8 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01052.004· Normart DIN 1052· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,57* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2688* | € 1,6288* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,2702* | € 1,6402* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2348* | € 1,6514* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,2906* | € 1,7575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2688* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|