Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 8 x 55 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 8 x 55 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 8 x 55 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373784
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000080055
EAN/GTIN:
     4043952364536
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 8x 55 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 8 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000080055
Werksnummer:
8000184481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022100
Gewicht brutto Kg:
0,022100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 55
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3381*
€ 0,4686*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
5 Tage
990
100
€ 4,95*
ab € 0,3701*
€ 0,4801*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3763*
€ 0,4863*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,3696*
€ 0,4905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.