Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 2 x 8 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 2 x 8 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 2 x 8 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373940
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760000020008
EAN/GTIN:
     4043952365151
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 2x 8 Stahl 5000 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 8 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760000020008
Werksnummer:
8000184500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 8
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,00866*
5 Tage
29136
5000
€ 4,30*
ab € 0,00856*
€ 0,01178*
2 Tage
24500
5000
€ 5,59*
ab € 0,00953*
€ 0,01237*
Lager 1955
35000
5000
€ 5,99*
ab € 0,00928*
€ 0,01247*
7 Tage
35000
5000
€ 7,99*
ab € 0,00995*
€ 0,01279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01023*
€ 0,01217
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 62,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.