Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 2x 8 Stahl 5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760000020008
EAN/GTIN:
     4043952365151
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 8 VE=S (5000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34136
5000
€ 4,30*
ab € 0,00854*
€ 0,01182*
Lager 4757
36000
5000
€ 4,95*
ab € 0,00937*
€ 0,01221*
1 Tag
28000
5000
€ 5,59*
ab € 0,00957*
€ 0,01242*
6 Tage
40000
5000
€ 5,99*
ab € 0,00921*
€ 0,01252*
7 Tage
40000
5000
€ 7,99*
ab € 0,00999*
€ 0,01285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01193*
€ 0,0142
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01117*
€ 0,01329
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01026*
€ 0,01221
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 61,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.