Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 12 x 90 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 12 x 90 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 12 x 90 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374095
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000120090
EAN/GTIN:
     4043952360750
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 12x 90 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 12 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000120090
Werksnummer:
8000184294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 90
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 2,3272*
€ 3,1002*
5 Tage
450
25
€ 4,90*
ab € 2,515*
€ 3,155*
4 Tage
405
25
€ 4,95*
ab € 2,5496*
€ 3,1996*
6 Tage
450
25
€ 7,99*
ab € 2,6031*
€ 3,2531*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 2,5642*
€ 3,2898*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,2898*
€ 3,91486
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,9442*
€ 3,5036
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,8642*
€ 3,4084
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,5642*
€ 3,0514
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,5642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 82,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.