Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 10.9 feuerverzinkt
Gewindestange M 27 x 1000mm DIN 975 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374359
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009751200270000
EAN/GTIN:
     4043952341551
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M27x 1000mm 10.9 feuerverz. 1 Stück ~DIN 975 10.9 feuerverzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.120· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009751200270000
Werksnummer:
8000180900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,850000
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, din 976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 8,9643*
€ 13,1827*
2 Tage
61
1
€ 5,59*
ab € 10,0146*
€ 13,7646*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 9,7082*
€ 13,7739*
7 Tage
87
1
€ 7,99*
ab € 10,39*
€ 14,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,1191*
€ 16,6691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7739*
€ 16,39094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,341*
€ 15,87579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,5482*
€ 14,93236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1682*
€ 14,48016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6782*
€ 13,89706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7082*
€ 11,55276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.