Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2,5 x 14 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2,5 x 14 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2,5 x 14 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374399
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100025014
EAN/GTIN:
     4051426003218
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2,5x 14 Stahl galv.verz. 500 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 14mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100025014
Werksnummer:
8000183203
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 14
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19000
500
€ 4,30*
ab € 0,00532*
€ 0,00818*
1 Tag
18900
500
€ 5,59*
ab € 0,00592*
€ 0,00864*
7 Tage
27000
500
€ 7,99*
ab € 0,00622*
€ 0,00908*
Lager 1955
27000
500
€ 5,99*
ab € 0,00652*
€ 0,00992*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00722*
€ 0,01054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.