Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 14 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100025014
EAN/GTIN:
     4051426003218
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 14mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20500
500
€ 4,30*
ab € 0,00598*
€ 0,0082*
Lager 4BULW
20300
500
€ 5,59*
ab € 0,00663*
€ 0,00874*
6 Tage
29000
500
€ 7,99*
ab € 0,00695*
€ 0,00917*
7 Tage
29000
500
€ 5,99*
ab € 0,00728*
€ 0,00988*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00801*
€ 0,0106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.