Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 5 x 50 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 5 x 50 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 5 x 50 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374484
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000050050
EAN/GTIN:
     4043952357408
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 5x 50 Stahl 100 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000050050
Werksnummer:
8000184017
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1625*
€ 0,2221*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
2 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,1775*
€ 0,2375*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1803*
€ 0,2403*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1771*
€ 0,2423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.