Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 5x 50 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014720000050050
EAN/GTIN:
     4043952357408
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1625*
€ 0,2221*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
2 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,1775*
€ 0,2375*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1803*
€ 0,2403*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1771*
€ 0,2423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.