Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 10 x 30/25,5 DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzen B 10 x 30/25,5 DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzi
Bolzen B 10 x 30/25,5 DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374591
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014440140100030
EAN/GTIN:
     4043952353844
Suchbegriffe:
DIN 1444
DIN 1444 Splintbolzen
DIN 1444 Splintlochbolzen
Splintbolzen DIN 1444
Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x30/25,5 Stahl galv.verz. 10St. DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 10 x 30/25,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014440140100030
Werksnummer:
8000183757
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025600
Gewicht brutto Kg:
0,025600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x 30/25,5
Norm:
DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 4,012*
€ 5,018*
6 Tage
56
1
€ 4,90*
ab € 5,118*
€ 5,118*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 5,262*
€ 5,262*
7 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 5,343*
€ 5,343*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 4,902*
€ 5,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,196*
€ 6,18324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.