Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44449
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009751000180000
EAN/GTIN:
     4043952341353
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M18x 1000mm 10.9 1 Stück ~DIN 975 10.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.100· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009751000180000
Werksnummer:
8000180875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 4,2327*
€ 6,4729*
3 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 4,6521*
€ 6,7021*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 4,7167*
€ 6,7867*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 4,6422*
€ 6,8592*
8 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 4,92*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8592*
€ 8,16245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,7607*
€ 8,04523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2622*
€ 7,45202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1222*
€ 7,28542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9622*
€ 7,09502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5622*
€ 6,61902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6422*
€ 5,52422
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.