Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Polyamid
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375084
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009756000200000
EAN/GTIN:
     4043952341858
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm Polyamid 1 Stück ~DIN 975 Kunststoff PA Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.600· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009756000200000
Werksnummer:
8000180936
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 20 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: din 976 m20x1000, din 976, din 976 m20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 10,5365*
€ 15,245*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 11,793*
€ 15,983*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 11,5924*
€ 16,1537*
6 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 12,30*
€ 16,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1537*
€ 19,2229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,653*
€ 18,62707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7524*
€ 17,55536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3324*
€ 17,05556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7424*
€ 16,35346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5924*
€ 13,79496
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.