Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009040060 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 60 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009040060 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 60 Messing
009647009040060 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 60 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009040060
EAN/GTIN:
     4043952328361
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 60 Messing 200 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009040060
Werksnummer:
8000179334
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 60
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,2092*
€ 0,2817*
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2825*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,2324*
€ 0,3024*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,2283*
€ 0,305*
6 Tage
1800
200
€ 7,99*
ab € 0,2425*
€ 0,3125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.