| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000179334 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009647009040060 EAN/GTIN: 4043952328361 |
| |
|
| | |
| DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.700 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 60 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, linsensenkschrauben schlitz, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2092* | € 0,2817* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2825* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2324* | € 0,3024* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2283* | € 0,305* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2425* | € 0,3125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2324* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|