Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644109100040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 40 4.8 galvanisch ver


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009644109100040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 40 4.8 galvanisch ver
009644109100040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 40 4.8 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375466
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644109100040
EAN/GTIN:
     4043952328057
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 40 4.8 galv.verz. 100 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644109100040
Werksnummer:
8000179307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025700
Gewicht brutto Kg:
0,025700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2829*
€ 0,39*
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3146*
€ 0,4146*
Lager 1955
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,309*
€ 0,4181*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3284*
€ 0,4284*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 41,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.