Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 40 4.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009644109100040
EAN/GTIN:
     4043952328057
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.410 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2829*
€ 0,39*
2 Tage
540
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3094*
€ 0,3994*
5 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 4BULW
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3146*
€ 0,4046*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3059*
€ 0,4049*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3846*
€ 0,45767
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3146*
€ 0,37437
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3146* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.