Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 28 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 28 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 16 x 28 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000160028
EAN/GTIN:
     4043952370919
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 16x 28 Federstahl schwere Ausführung 25 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 28 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000160028
Werksnummer:
8000185017
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023920
Gewicht brutto Kg:
0,023920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 28
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2434*
€ 0,361*
4 Tage
1675
25
€ 4,30*
ab € 0,3957*
€ 0,5798*
5 Tage
1675
25
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5825*
1 Tag
1645
25
€ 5,59*
ab € 0,4405*
€ 0,6105*
Lager 1955
2350
25
€ 5,99*
ab € 0,4327*
€ 0,6155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5227*
€ 0,62201
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.