Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 16x 28 Federstahl schwere Ausführung 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000160028
EAN/GTIN:
     4043952370919
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 28 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
25
€ 4,30*
ab € 0,3957*
€ 0,5798*
6 Tage
975
25
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5825*
6 Tage
1215
25
€ 5,49*
ab € 0,4335*
€ 0,6035*
Lager 4BULW
945
25
€ 5,59*
ab € 0,4405*
€ 0,6105*
7 Tage
1350
25
€ 5,99*
ab € 0,4283*
€ 0,611*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6105*
€ 0,7265
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5705*
€ 0,6789
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.