Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP HH M 10 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP HH M 10 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP HH M 10 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375547
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800180100000
EAN/GTIN:
     4043952368428
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 offen 2Haken SP HH M10 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.018
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800180100000
Werksnummer:
8000184741
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP HH M 10
Norm:
DIN 1480 offen m.2Haken
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
10
€ 4,90*
ab € 1,5259*
€ 2,1559*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,4103*
€ 2,3366*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 1,5708*
€ 2,4408*
Lager 1955
94
1
€ 5,99*
ab € 1,5427*
€ 2,4682*
6 Tage
94
1
€ 7,99*
ab € 1,65*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4682*
€ 2,93716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4354*
€ 2,89813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4027*
€ 2,85921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1727*
€ 2,58551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0927*
€ 2,49031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0127*
€ 2,39511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9227*
€ 2,28801
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5427*
€ 1,83581
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.