Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-HH M10 GAL VZ 3 Spannschloss, offene Form, gal. verz., 2 HH, Stahl, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_HH_AK.JPG
D01480_HH_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-HH M10 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-HH M10 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952368428
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 HH
DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 10 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: SP-HH Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
SP-HH
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 HH, Spannschlossmutter DIN 1480 HH, din 1480hh m10 x125, din 1480 hh, DIN1480 SP-HH M10 GAL VZ 3, 501DIN1480 SP-HH M10 GAL VZ 3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
75
10
€ 4,90*
ab € 1,5259*
€ 2,1559*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,4103*
€ 2,3366*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 1,5708*
€ 2,4408*
6 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 1,5427*
€ 2,4682*
6 Tage
94
1
€ 7,99*
ab € 1,65*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1559*
€ 2,56552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0659*
€ 2,45842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9859*
€ 2,36322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9059*
€ 2,26802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5259*
€ 1,81582
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,559* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.