Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 25 x 35 x 0,2 DIN 988 A 2/1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßscheibe 25 x 35 x 0,2 DIN 988 A 2/1.4310
Paßscheibe 25 x 35 x 0,2 DIN 988 A 2/1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375723
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9889202535020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
Paßscheibe DIN 988 25x 35x 0,2 A 2/1.4310 1000 Stück ~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 25 x 35 x 0,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.920· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9889202535020
Werksnummer:
8000181974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 35 x 0,2
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
A 2/1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,03*
€ 107,1357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,77*
€ 102,0663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,61*
€ 97,1159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.