Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375731
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009751100360000
EAN/GTIN:
     4043952771198
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M36x 1000mm 10.9 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 10.9 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.110· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009751100360000
Werksnummer:
8000180894
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, din 976
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 23,7007*
€ 32,9657*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 26,6463*
€ 34,6063*
7 Tage
40
1
€ 7,99*
ab € 27,75*
€ 36,04*
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 30,2073*
€ 40,2635*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,439*
€ 41,789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,2635*
€ 47,91357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,9854*
€ 46,39263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,4573*
€ 43,38419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,4373*
€ 42,17039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,3573*
€ 40,88519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,2073*
€ 35,94669
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.