Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 16 x 30 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375874
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000160030
EAN/GTIN:
     4043952370926
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 16x 30 Federstahl schwere Ausführung 25 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000160030
Werksnummer:
8000185018
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025980
Gewicht brutto Kg:
0,025980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 30
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
810
25
€ 5,49*
ab € 0,3105*
€ 0,4105*
4 Tage
650
25
€ 4,30*
ab € 0,2834*
€ 0,4204*
5 Tage
650
25
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
2 Tage
630
25
€ 5,59*
ab € 0,3151*
€ 0,4451*
Lager 1955
900
25
€ 5,99*
ab € 0,3095*
€ 0,4486*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 11,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.