Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 16X30 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 16x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 16X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 16X30
EAN/GTIN:
     4043952370926
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 30 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
25
€ 4,30*
ab € 0,2834*
€ 0,4204*
Lager 8670
650
25
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
5 Tage
833
25
€ 5,49*
ab € 0,3103*
€ 0,4303*
1 Tag
648
25
€ 5,59*
ab € 0,3151*
€ 0,4351*
6 Tage
925
25
€ 5,99*
ab € 0,3064*
€ 0,4554*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.