Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 5 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000050000
EAN/GTIN:
     4043952342008
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M5x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000050000
Werksnummer:
8000180951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,4441*
€ 0,7623*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 0,4813*
€ 0,7908*
7 Tage
89
30
€ 4,90*
ab € 0,5325*
€ 0,8025*
2 Tage
88
1
€ 5,59*
ab € 0,5361*
€ 0,8261*
Lager 1955
125
1
€ 5,99*
ab € 0,5365*
€ 0,8321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8321*
€ 0,9902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8243*
€ 0,98092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8065*
€ 0,95974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7265*
€ 0,86454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5965*
€ 0,70984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.