Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 56 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 56 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 56 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376114
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000560000
EAN/GTIN:
     4043952711873
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M56x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 56 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000560000
Werksnummer:
8000180970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
16,810000
Gewicht brutto Kg:
16,810000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 56 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 77,5616*
€ 101,2173*
7 Tage
14
€ 7,99*
ab € 87,56*
€ 107,73*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 126,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,9509*
€ 128,0309*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 228,3057*
€ 275,2718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,2718*
€ 327,57344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,1387*
€ 315,51505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,0157*
€ 295,13868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,7957*
€ 286,54688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,3057*
€ 271,68378
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.