Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 17 x 24x2 DIN 988 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paßscheibe 17 x 24x2 DIN 988 Stahl
Paßscheibe 17 x 24x2 DIN 988 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9880001724200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 17x 24x2 Stahl 1000 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 17 x 24x2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 24mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9880001724200
Werksnummer:
8000181719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
17 x 24x2
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,30*
€ 77,707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.