Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 Messing
Splinte 6,3 x 50 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376269
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000063050
EAN/GTIN:
     4051426006745
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 50 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000063050
Werksnummer:
8000183465
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013970
Gewicht brutto Kg:
0,013970
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,3995*
€ 0,5479*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,5676*
€ 0,7624*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,6424*
€ 0,8024*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,621*
€ 0,8095*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,6537*
€ 0,8137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.