| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183465 Herst.-Nr.: 12347000063050 EAN/GTIN: 4051426006745 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,97 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1234 | Hauptmerkmal: | 6,3 x 50 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.700· Länge 50mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3995* | € 0,5479* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5676* | € 0,7624* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,6324* | € 0,8024* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,621* | € 0,8095* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,6537* | € 0,8137* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6537* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 81,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|