Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützscheibe 25 x 36 x2 DIN 988 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützscheibe 25 x 36 x2 DIN 988 Federstahl
Stützscheibe 25 x 36 x2 DIN 988 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376329
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9880042536200
EAN/GTIN:
     4043952350300
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Stützscheibe DIN 988 25x 36x2 Federstahl 250 Stück DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 25 x 36 x2 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.004· Länge: 36mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9880042536200
Werksnummer:
8000181921
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 36 x2
Norm:
DIN 988
Produktart:
Stützscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,1257*
€ 0,1753*
2 Tage
1800
250
€ 4,95*
ab € 0,1367*
€ 0,1807*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,14*
€ 0,184*
5 Tage
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1845*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1374*
€ 0,1856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.