Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 5 x 25 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 5 x 25 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 5 x 25 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376347
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009050025
EAN/GTIN:
     4043952365892
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 25 Stahl 250 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 25 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009050025
Werksnummer:
8000184562
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 25
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0321*
€ 0,0498*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,0436*
€ 0,0642*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0489*
€ 0,0674*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0683*
6 Tage
1750
250
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.